| |
|
| Artikel-Nr.: 4-143990250270000 Herst.-Nr.: 292700022 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -AF- Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 27 (28x50x5) VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | EN 14399 | Werkstoff: | Stahl 300 HV | Oberfläche: | feuerverzinkt | Form: | -AF- | Abmessung: | 27(28x50x5) | Gewicht in kg per 100 Stück: | 4.300 KGM | Materialnummer: | 14399.025.0270.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6916, DIN EN 14399-6, Scheibe DIN EN 14399-6, scheibe din en 14399-6, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, Flache Scheiben, HV-Scheiben Friedberg AF, Scheiben - rund, Stahlbauscheiben, Unterlegscheiben, EN 14399-6 Stahl, EN 14399, 27(28x50x5), AM14399270, 14399.025.0270.000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4 | | | | 1 | | € 9,00* | ab € 0,3513* | € 0,5513* | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,4225* | € 0,5725* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 0,433* | € 0,673* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,4209* | € 0,6734* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,4355* | € 0,6755* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|