Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10.9 M 20 x 125 Sechskantschrauben, K1, -P- VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10.9 M 20 x 125 Sechskantschrauben, K1, -P- VE=S
EN 14399 -4 10.9 M 20 x 125 Sechskantschrauben, K1, -P- VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991040200125
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0460120125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m20
EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 20 x 125 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x125
Gewicht in kg per 100 Stück:
37.640 KGM
Materialnummer:
14399.104.0200.125
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6914, EN 1090, EN 14399-4, HV-Schrauben Peiner, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, EN 14399-4 10.9, EN 14399, M20x125, 20x125, AM1439920125, 14399.104.0200.125
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 2,2115*
€ 3,2415*
6 Tage
480
5
€ 4,90*
ab € 2,7125*
€ 3,7625*
2 Tage
605
1
€ 5,49*
ab € 2,7718*
€ 4,0318*
2 Tage
471
1
€ 5,59*
ab € 2,8137*
€ 4,0837*
6 Tage
672
1
€ 5,99*
ab € 2,7538*
€ 4,1248*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2415*
€ 3,85739
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,1015*
€ 3,69079
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0115*
€ 3,58369
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9015*
€ 3,45279
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7715*
€ 3,29809
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2115*
€ 2,63169
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040200000
ab € 0,1484*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060200000
ab € 0,4238*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.