Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10.9 M 24 x 190 Sechskantschrauben, K1, -P- VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10.9 M 24 x 190 Sechskantschrauben, K1, -P- VE=S
EN 14399 -4 10.9 M 24 x 190 Sechskantschrauben, K1, -P- VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991040240190
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0460124190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m24x190
EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 24 x 190 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x190
Gewicht in kg per 100 Stück:
78.400 KGM
Materialnummer:
14399.104.0240.190
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, din en 14399-4 m24, Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6914, EN 1090, EN 14399-4, HV-Schrauben Peiner, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, EN 14399-4 10.9, EN 14399, M24x190, 24x190, AM1439924190, 14399.104.0240.190
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,5102*
€ 8,5713*
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 8,3743*
€ 11,5843*
5 Tage
360
1
€ 4,90*
ab € 10,20*
€ 14,07*
1 Tag
353
1
€ 5,59*
ab € 10,5636*
€ 14,4936*
6 Tage
504
1
€ 5,99*
ab € 10,2853*
€ 14,6604*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,5843*
€ 13,78532
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,4743*
€ 13,65442
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,9643*
€ 13,04752
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,6443*
€ 12,66672
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,1343*
€ 12,05982
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,3743*
€ 9,96542
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040240000
ab € 0,2085*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060240000
ab € 0,6961*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.