Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10.9 M 30 x 130 Sechskantschrauben, K1, -P- VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10.9 M 30 x 130 Sechskantschrauben, K1, -P- VE=S
EN 14399 -4 10.9 M 30 x 130 Sechskantschrauben, K1, -P- VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991040300130
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0460130130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m30x130
EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 30 x 130 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x130
Gewicht in kg per 100 Stück:
100.000 KGM
Materialnummer:
14399.104.0300.130
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, din en 14399-4 m30, Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6914, EN 1090, EN 14399-4, HV-Schrauben Peiner, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, EN 14399-4 10.9, EN 14399, M30x130, 30x130, AM1439930130, 14399.104.0300.130
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
1
€ 5,49*
ab € 4,3817*
€ 6,2717*
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 5,734*
€ 8,114*
5 Tage
36
3
€ 4,90*
ab € 7,0275*
€ 9,9575*
1 Tag
35
1
€ 5,59*
ab € 7,2342*
€ 10,2342*
5 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 7,1142*
€ 10,3448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,114*
€ 9,65566
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,684*
€ 9,14396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,474*
€ 8,89406
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,194*
€ 8,56086
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,784*
€ 8,07296
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,734*
€ 6,82346
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040300000
ab € 0,6716*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060300000
ab € 1,6584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.