Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10 M 12 Sechskantmutter, K1, -P- VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10 M 12 Sechskantmutter, K1, -P- VE=S
EN 14399 -4 10 M 12 Sechskantmutter, K1, -P- VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991060120000
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0342720102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EN-14399-4-Sechskantmutter
Sechskantmutter DIN EN ISO 14399-4
Sechskantmutter EN-14399-4
Sechskantmutter EN14399-4
EN 14399-4 10 -P- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 12 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.300 KGM
Materialnummer:
14399.106.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6915, EN 1090, EN 14399-4, HV-Muttern Peiner, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, EN 14399-4 10, EN 14399, M12, 12, AM14399120, 14399.106.0120.000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,1862*
€ 0,2862*
6 Tage
1456
50
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,3125*
2 Tage
1427
1
€ 5,59*
ab € 0,2325*
€ 0,3625*
6 Tage
2038
1
€ 5,99*
ab € 0,2284*
€ 0,3651*
8 Tage
2038
1
€ 7,99*
ab € 0,24*
€ 0,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2862*
€ 0,34058
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2562*
€ 0,30488
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2362*
€ 0,28108
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2262*
€ 0,26918
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1862*
€ 0,22158
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040120000
ab € 0,0757*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.