Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10.9 M 27 x 100 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10.9 M 27 x 100 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn VE=S
EN 14399 -4 10.9 M 27 x 100 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991240270100
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0460927100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m 27
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 27 x 100 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
64.500 KGM
Materialnummer:
14399.124.0270.100
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6914, EN 1090, EN 14399-4, HV-Schrauben Peiner, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, EN 14399-4 10.9, EN 14399, M27x100, 27x100, tZn, AM1439927100, 14399.124.0270.100
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
511
1
€ 5,49*
ab € 3,461*
€ 4,981*
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 3,5798*
€ 5,1398*
5 Tage
406
5
€ 4,90*
ab € 4,305*
€ 5,865*
2 Tage
398
1
€ 5,59*
ab € 4,4187*
€ 6,3287*
6 Tage
568
1
€ 5,99*
ab € 4,3496*
€ 6,4078*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1398*
€ 6,11636
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,8898*
€ 5,81886
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6598*
€ 5,54516
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6098*
€ 5,48566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3098*
€ 5,12866
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5798*
€ 4,25996
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240270000
ab € 0,3513*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260270000
ab € 1,0603*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.