Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10.9 M 27 x 165 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10.9 M 27 x 165 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn VE=S
EN 14399 -4 10.9 M 27 x 165 Sechskantschrauben, tZn, K1, -P- tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991240270165
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0460927165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m 27
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 27 x 165 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x165
Gewicht in kg per 100 Stück:
91.800 KGM
Materialnummer:
14399.124.0270.165
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6914, EN 1090, EN 14399-4, HV-Schrauben Peiner, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, EN 14399-4 10.9, EN 14399, M27x165, 27x165, tZn, AM1439927165, 14399.124.0270.165
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 5,4346*
€ 7,0646*
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 7,2584*
€ 10,1584*
5 Tage
638
2
€ 4,90*
ab € 8,73*
€ 12,03*
1 Tag
626
1
€ 5,59*
ab € 9,0171*
€ 12,5071*
5 Tage
893
1
€ 5,99*
ab € 8,836*
€ 12,647*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,1584*
€ 12,0885
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,0884*
€ 12,0052
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,6284*
€ 11,4578
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,4184*
€ 11,2079
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,8984*
€ 10,5891
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,2584*
€ 8,6375
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990240270000
ab € 0,3513*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991260270000
ab € 1,0603*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.