Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10.9 M 16 x 45 Sechskantschrauben, tZn, K1,-AF- tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10.9 M 16 x 45 Sechskantschrauben, tZn, K1,-AF- tZn VE=S
EN 14399 -4 10.9 M 16 x 45 Sechskantschrauben, tZn, K1,-AF- tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991250160045
Hersteller:
     August Friedberg
Herst.-Nr.:
     271604512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6914
DIN 6914 Schraube
DIN 6914 Sechskantschraube
Schraube DIN 6914
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 16 x 45 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
-AF-
Abmessung:
M16x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.140 KGM
Materialnummer:
14399.125.0160.045
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6914, DIN EN 14399-4, Sechskantschraube DIN EN 14399-4, Sechskantschraube ohne Norm, din 6914 m16, din 6914, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, EN 14399-4, HV-Schrauben Friedberg AF, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, EN 14399-4 10.9, EN 14399, M16x45, 16x45, tZn, AM143991645, 14399.125.0160.045
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,6154*
€ 0,9354*
5 Tage
549
20
€ 4,90*
ab € 0,745*
€ 1,055*
1 Tag
539
1
€ 5,59*
ab € 0,7601*
€ 1,1501*
2 Tage
692
1
€ 4,95*
ab € 0,7624*
€ 1,1624*
6 Tage
769
1
€ 5,99*
ab € 0,7564*
€ 1,1686*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9354*
€ 1,11313
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8854*
€ 1,05363
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8154*
€ 0,97033
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8054*
€ 0,95843
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7654*
€ 0,91083
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6154*
€ 0,73233
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143990250160000
ab € 0,1066*
Zubehör
August Friedberg
143991270160000
ab € 0,2579*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.