Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10.9 M 30 x 210 Sechskantschrauben, tZn, K1,-AF- tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10.9 M 30 x 210 Sechskantschrauben, tZn, K1,-AF- tZn VE=S
EN 14399 -4 10.9 M 30 x 210 Sechskantschrauben, tZn, K1,-AF- tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991250300210
Hersteller:
     August Friedberg
Herst.-Nr.:
     273021012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m30
EN 14399-4 10.9 feuerverzinkt -AF- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 30 x 210 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
-AF-
Abmessung:
M30x210
Gewicht in kg per 100 Stück:
145.000 KGM
Materialnummer:
14399.125.0300.210
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6914, EN 1090, EN 14399-4, HV-Schrauben Friedberg AF, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, EN 14399-4 10.9, EN 14399, M30x210, 30x210, AM1439930210, 14399.125.0300.210
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,6652*
€ 19,9234*
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 14,65*
€ 20,02*
5 Tage
14
1
€ 4,90*
ab € 17,6975*
€ 23,6375*
1 Tag
10
1
€ 5,59*
ab € 18,1837*
€ 24,3237*
5 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 17,8672*
€ 24,5862*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,8238
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,3835
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,729
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,4914
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,7298
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,4335
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270300000
ab € 1,6178*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.