Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -4 10 Z M 16 Sechskantmutter, tZn, K1, -AF- tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -4 10 Z M 16 Sechskantmutter, tZn, K1, -AF- tZn VE=S
EN 14399 -4 10 Z M 16 Sechskantmutter, tZn, K1, -AF- tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143991270160000
Hersteller:
     August Friedberg
Herst.-Nr.:
     281600012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6915
DIN 6915 Mutter
DIN 6915 Sechskantmutter
Mutter DIN 6915
EN 14399-4 10 feuerverzinkt -AF- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 16 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
-AF-
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.280 KGM
Materialnummer:
14399.127.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6915, EN-14399-4-Sechskantmutter, Sechskantmutter DIN EN ISO 14399-4, Sechskantmutter EN-14399-4, Sechskantmutter EN14399-4, en-14399-4-sechskantmutter m16, sechskantmutter din en iso 14399-4, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, EN 14399-4, HV-Muttern Friedberg AF, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, EN 14399-4 10, EN 14399, M16, 16, tZn, AM14399160, 14399.127.0160.000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,2579*
€ 0,3979*
6 Tage
1207
50
€ 4,90*
ab € 0,31*
€ 0,42*
4 Tage
1,777
1
€ 4,95*
ab € 0,2688*
€ 0,4576*
2 Tage
1184
1
€ 5,59*
ab € 0,3172*
€ 0,4872*
7 Tage
1691
1
€ 5,99*
ab € 0,3116*
€ 0,4908*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3979*
€ 0,4735
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3579*
€ 0,4259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3379*
€ 0,4021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3179*
€ 0,3783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2979*
€ 0,3545
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2579*
€ 0,3069
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143990250160000
ab € 0,1066*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.