Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14585 Stahl 2,2 x 16 -C-T6 galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14585 Stahl 2,2 x 16 -C-T6 galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
ISO 14585 Stahl 2,2 x 16 -C-T6 galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145850130022016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
ISO 14585 Stahl, geh. Form C galvanisch verzinkt Flachkopf-Blechschrauben mit Spitze, mit Innensechsrund - Abmessung: 2,2 x 16 -C VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14585
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form C
Abmessung:
2,2x16-C
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.046 KGM
Materialnummer:
14585.013.0022.016
Weitere Suchbegriffe: DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, iso 14585 c 2,2x16, blechschraube din en iso 14585, blechschrauben iso 14585 stahl, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, ISO 14585 St.gehärtet, ISO14585, 2,2x16-C, AM145852216, 14585.013.0022.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0046*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00651*
€ 0,00775
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00649*
€ 0,00772
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00614*
€ 0,00731
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00597*
€ 0,0071
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0057*
€ 0,00678
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0046*
€ 0,00547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.