Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14585 Stahl 2,9 x 9,5 -C-T10 galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14585 Stahl 2,9 x 9,5 -C-T10 galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
ISO 14585 Stahl 2,9 x 9,5 -C-T10 galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145850130029009
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
ISO 14585 Stahl, geh. Form C galvanisch verzinkt Flachkopf-Blechschrauben mit Spitze, mit Innensechsrund - Abmessung: 2,9 x 9,5-C VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14585
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form C
Abmessung:
2,9x9,5-C
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.054 KGM
Materialnummer:
14585.013.0029.009
Weitere Suchbegriffe: DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, din en iso 14585 2,9x9,5, blechschraube din en iso 14585, blechschrauben iso 14585 stahl, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, ISO 14585 St.gehärtet, ISO14585, 2,9x9,5-C, AM145852995, 14585.013.0029.009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0059*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00834*
€ 0,00992
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00823*
€ 0,00979
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00787*
€ 0,00937
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00754*
€ 0,00897
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0073*
€ 0,00869
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0059*
€ 0,00702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.