Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14585 Stahl 3,5 x 19 -C-T15 galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14585 Stahl 3,5 x 19 -C-T15 galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
ISO 14585 Stahl 3,5 x 19 -C-T15 galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145850130035019
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
ISO 14585 Stahl, geh. Form C galvanisch verzinkt Flachkopf-Blechschrauben mit Spitze, mit Innensechsrund - Abmessung: 3,5 x 19 -C VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14585
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form C
Abmessung:
3,5x19-C
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.138 KGM
Materialnummer:
14585.013.0035.019
Weitere Suchbegriffe: DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, linsenblechschrauben 3,5x19, blechschraube din en iso 14585, blechschrauben iso 14585 stahl, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, ISO 14585 St.gehärtet, ISO14585, 3,5x19-C, AM145853519, 14585.013.0035.019
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00759*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01078*
€ 0,01283
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01071*
€ 0,01274
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01028*
€ 0,01223
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00997*
€ 0,01186
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0095*
€ 0,01131
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00759*
€ 0,00903
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.