Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14585 A 2 6,3 x 22 -C -T30 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14585 A 2 6,3 x 22 -C -T30 A 2 VE=S
ISO 14585 A 2 6,3 x 22 -C -T30 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145859230063022
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
ISO 14585 A 2 Form C - ISR Flachkopf-Blechschrauben mit Spitze, mit Innensechsrund - Abmessung: 6,3 x 22 -C VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14585
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C
Abmessung:
6,3x22-C
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.614 KGM
Materialnummer:
14585.923.0063.022
Weitere Suchbegriffe: DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, blechschraube iso14585 a2, blechschraube din en iso 14585, iso14585 form c, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, ISO 14585 A 2, ISO14585, 6,3x22-C, A2, AM145856322, 14585.923.0063.022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0435*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0488*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.