Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14585 A 2 6,3 x 70 -C -T30 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14585 A 2 6,3 x 70 -C -T30 A 2 VE=S
ISO 14585 A 2 6,3 x 70 -C -T30 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145859230063070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
ISO 14585 A 2 Form C - ISR Flachkopf-Blechschrauben mit Spitze, mit Innensechsrund - Abmessung: 6,3 x 70 -C VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14585
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C
Abmessung:
6,3x70-C
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.398 KGM
Materialnummer:
14585.923.0063.070
Weitere Suchbegriffe: DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, blechschraube iso14585 a2, blechschraube din en iso 14585, iso14585 form c, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, ISO 14585 A 2, ISO14585, 6,3x70-C, A2, AM145856370, 14585.923.0063.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1332*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1792*
€ 0,21325
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1672*
€ 0,19897
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1592*
€ 0,18945
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.