Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14586 Stahl 3,5 x 22 -F-T15 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14586 Stahl 3,5 x 22 -F-T15 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 14586 Stahl 3,5 x 22 -F-T15 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145860140035022
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 Stahl, geh. Form F galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben, mit Zapfen, mit Innensechsrund - Abmessung: 3,5 x 22 -F VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14586
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form F
Abmessung:
3,5x22-F
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.138 KGM
Materialnummer:
14586.014.0035.022
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, iso 14586 stahl, blechschraube din en iso 14586, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, ISO 14586 Stahl, ISO14586, 3,5x22-F, galZn, AM145863522, 14586.014.0035.022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00607*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00864*
€ 0,01028
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0086*
€ 0,01023
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00825*
€ 0,00982
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00806*
€ 0,00959
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00765*
€ 0,0091
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00607*
€ 0,00722
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00778*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00747*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.