Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14586 A 2 4,8 x 38 -C -T25 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14586 A 2 4,8 x 38 -C -T25 VE=S
ISO 14586 A 2 4,8 x 38 -C -T25 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145869230048038
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 A 2 Form C- ISR Senk-Blechschrauben, mit Spitze, mit Innensechsrund - Abmessung: 4,8 x 38 -C VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14586
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C
Abmessung:
4,8x38-C
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.395 KGM
Materialnummer:
14586.923.0048.038
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, blechschraube din en iso 14586, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, ISO 14586 A 2, ISO14586, 4,8x38-C, AM145864838, 14586.923.0048.038
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0396*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,036*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.