Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14586 A 4 5,5 x 16 -C -T25 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14586 A 4 5,5 x 16 -C -T25 VE=S
ISO 14586 A 4 5,5 x 16 -C -T25 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145869430055016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 A 4 Form C- ISR Senk-Blechschrauben, mit Spitze, mit Innensechsrund - Abmessung: 5,5 x 16 -T25 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14586
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C
Abmessung:
5,5x16-T25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.228 KGM
Materialnummer:
14586.943.0055.016
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, blechschraube din en iso 14586, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, ISO 14586 A 4, ISO14586, 5,5x16-T25, AM145865516, 14586.943.0055.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0948*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.