Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14586 A 4 6,3 x 19 -C -T30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14586 A 4 6,3 x 19 -C -T30 VE=S
ISO 14586 A 4 6,3 x 19 -C -T30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145869430063019
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 A 4 Form C- ISR Senk-Blechschrauben, mit Spitze, mit Innensechsrund - Abmessung: 6,3 x 19 -T30 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14586
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C
Abmessung:
6,3x19-T30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.331 KGM
Materialnummer:
14586.943.0063.019
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, iso 14586 a4, blechschraube din en iso 14586, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, ISO 14586 A 4, ISO14586, 6,3x19-T30, AM145866319, 14586.943.0063.019
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1093*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1393*
€ 0,16577
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1333*
€ 0,15863
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.