Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15480 Stahl ST 4,2 x 13 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 15480 Stahl ST 4,2 x 13 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 15480 Stahl ST 4,2 x 13 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-154800100042013
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN EN ISO 15480
Bohrschraube ISO 15480
DIN EN ISO 15480
ISO 15480
~ISO 15480 Stahl, geh. galvanisch verzinkt Sechskant-Bohrschrauben mit Bund, mit Blechschraubengewinde - Abmessung: ST 4,2 x 13 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO15480
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
ST4,2x13
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.171 KGM
Materialnummer:
15480.010.0042.013
Weitere Suchbegriffe: iso 15480 stahl, bohrschraube din en iso 15480, Blechschrauben, Bohrschrauben, Schnellbauschrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Selbstbohrende Schrauben, ISO 15480 Stahl, ISO15480, ST4,2x13, AM154804213, 15480.010.0042.013
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00837*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,01416
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01178*
€ 0,01402
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01116*
€ 0,01328
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01085*
€ 0,01291
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01036*
€ 0,01233
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00837*
€ 0,00996
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.