Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15480 Stahl ST 6,3 x 32 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 15480 Stahl ST 6,3 x 32 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 15480 Stahl ST 6,3 x 32 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-154800100063032
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN EN ISO 15480
Bohrschraube ISO 15480
DIN EN ISO 15480
ISO 15480
~ISO 15480 Stahl, geh. galvanisch verzinkt Sechskant-Bohrschrauben mit Bund, mit Blechschraubengewinde - Abmessung: ST 6,3 x 32 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO15480
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
ST6,3x32
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.700 KGM
Materialnummer:
15480.010.0063.032
Weitere Suchbegriffe: iso 15480 stahl, bohrschraube din en iso 15480, Blechschrauben, Bohrschrauben, Schnellbauschrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Selbstbohrende Schrauben, ISO 15480 Stahl, ISO15480, ST6,3x32, AM154806332, 15480.010.0063.032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0335*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.