Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 22424 8.8 AM 8 x 25 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 22424 8.8 AM 8 x 25 VE=S
DIN 22424 8.8 AM 8 x 25 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-224248010080025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 22424
DIN 22424 Dreikantschraube
Dreikantschraube DIN 22424
din 22424
DIN 22424 8.8 Form A Dreikantschrauben, mit Vollschaft - Abmessung: AM 8 x 25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN22424
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
AM8x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.560 KGM
Materialnummer:
22424.801.0080.025
Weitere Suchbegriffe: Dreikantschrauben, DIN 22424 8.8, DIN22424, AM8x25, AM22424825, 22424.801.0080.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7716*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9716*
€ 1,1562
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9616*
€ 1,1443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9316*
€ 1,1086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9016*
€ 1,0729
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7716*
€ 0,9182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.