Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 34810 Kunstst. M 12 x 25 Polyamid Kunstst VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 34810 Kunstst. M 12 x 25 Polyamid Kunstst VE=S
DIN 34810 Kunstst. M 12 x 25 Polyamid Kunstst VE=S
Artikel-Nr.:
     4-348106000120025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 34810
DIN 34810 Kunststoff Sechskantschra...
din34810 m12x
din 34810
DIN 34810 Kunststoff PA Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN34810
Werkstoff:
Kunststoff PA
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.549 KGM
Materialnummer:
34810.600.0120.025
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schrauben, Kunststoffschrauben, Plastik-Schrauben, Plastikschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 34810 PA, DIN34810, M12x25, 12x25, AM348101225, 34810.600.0120.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1207*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1717*
€ 0,20432
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1687*
€ 0,20075
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1627*
€ 0,19361
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1557*
€ 0,18528
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1507*
€ 0,17933
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.