Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 80701 Messing M 16 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 80701 Messing M 16 Ms VE=S
DIN 80701 Messing M 16 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-807017000160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 80701
Knebelmutter DIN 80701
din 80701
DIN 80701 Messing Knebelmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN80701
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
27.000 KGM
Materialnummer:
80701.700.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Knebelmuttern, Lukenmuttern, Muttern - diverse Formen, DIN 80701 Messing, DIN80701, M16, 16, Ms, AM80701160, 80701.700.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,3748*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,4148*
€ 52,85361
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,3048*
€ 52,72271
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,3748*
€ 49,23601
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,3648*
€ 48,03411
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,6448*
€ 47,17731
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,3748*
€ 39,71601
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.