| |
|
| Artikel-Nr.: 4-820220200120000 Herst.-Nr.: F312NB EAN/GTIN: 5051324004439 |
| |
|
| | |
| Artikel 82022 GTW 40 F 3 feuerverzinkt LINDAPTER-Flanschklemmen F 3, zweiteilig ohne Schrauben/Muttern - Abmessung: M 12 / 40 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART82022 | Werkstoff: | GTW 40 | Oberfläche: | feuerverzinkt | Form: | F 3 | Abmessung: | M12/40 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 29.200 KGM | Materialnummer: | 82022.020.0120.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4 | | | | 1 | | € 9,00* | ab € 12,2424* | € 17,3224* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 12,8773* | € 18,1173* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,6569* | € 18,5602* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 13,56* | € 19,01* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,87* | € 20,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|