Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 82101 Stahl A GR. 1 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 82101 Stahl A GR. 1 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 82101 Stahl A GR. 1 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-821010111000000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 82101
din 82101
DIN 82101 Stahl Form A galvanisch verzinkt Schäkel, geschmiedet - Abmessung: A 1 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN82101
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A1
Gewicht in kg per 100 Stück:
30.800 KGM
Materialnummer:
82101.011.1000.000
Weitere Suchbegriffe: Schäkel, DIN 82101 Stahl, DIN82101, A1, galZn, AM821011000, 82101.011.1000.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6944*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,8144*
€ 6,91914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7844*
€ 6,88344
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,5844*
€ 6,64544
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,4544*
€ 6,49074
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,6944*
€ 5,58634
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.