Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 83912 Hex socket head cap screws #6 - 32 UNC x 7/8 (22 mm) VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 83912 Hex socket head cap screws #6 - 32 UNC x 7/8 (22 mm) VE=S
ART 83912 Hex socket head cap screws #6 - 32 UNC x 7/8 (22 mm) VE=S
Artikel-Nr.:
     4-839122040035022
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASME B 18.3
Zylinderkopfschraube ASME B 18.3
Zylinderschraube ASME B 18.3
Sechskantschrauben nach ASME
ASME B 18.3 ASTM A 574 UNC Hexagon socket head cap screws, Zylinderschrauben mit UNC-Gew., mit ISK - Abmessung: #6 x 7/8 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART83912
Werkstoff:
ASTM A 574
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
UNC
Abmessung:
#6x7/8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.197 KGM
Materialnummer:
83912.204.0035.022
Weitere Suchbegriffe: zylinderschraube asme b 18.3 3/8x7/8, asme b 18.3, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, UNC-Schrauben, Zollgewinde-Schrauben, Zollgewindeschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ASME B18.3 ASTM A 574, ART83912, #6x7/8, AM839123522, 83912.204.0035.022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0251*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.