Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 83912 Hex socket head cap screws 1/4 - 20 UNC x 5/8 (16 mm) VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 83912 Hex socket head cap screws 1/4 - 20 UNC x 5/8 (16 mm) VE=S
ART 83912 Hex socket head cap screws 1/4 - 20 UNC x 5/8 (16 mm) VE=S
Artikel-Nr.:
     4-839122040250016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASME B 18.3
Zylinderkopfschraube ASME B 18.3
Zylinderschraube ASME B 18.3
Sechskantschrauben nach ASME
ASME B 18.3 ASTM A 574 UNC Hexagon socket head cap screws, Zylinderschrauben mit UNC-Gew., mit ISK - Abmessung: 1/4 x 5/8 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART83912
Werkstoff:
ASTM A 574
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
UNC
Abmessung:
1/4x5/8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.566 KGM
Materialnummer:
83912.204.0250.016
Weitere Suchbegriffe: zylinderschraube asme b 18.3 3/8 x 5/8, asme b 18.3, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, UNC-Schrauben, Zollgewinde-Schrauben, Zollgewindeschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, ASME B18.3 ASTM A 574, ART83912, 1/4x5/8, AM839122516, 83912.204.0250.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0392*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.