Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 83931 Hex cap screws Grade 8 1/4 - 20 UNC x 5 1/2 (140 mm) VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 83931 Hex cap screws Grade 8 1/4 - 20 UNC x 5 1/2 (140 mm) VE=S
ART 83931 Hex cap screws Grade 8 1/4 - 20 UNC x 5 1/2 (140 mm) VE=S
Artikel-Nr.:
     4-839311040250140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskantschrauben nach ASME
sechskantschrauben nach asme
ASME B 18.2.1 Grade 8 (~10.9) UNC Hex cap screws, Sechskantschrauben mit Schaft, mit UNC Gewinde - Abmessung: 1/4 x 5 1/2 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART83931
Werkstoff:
Grade 8 (~10.9)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
UNC
Abmessung:
1/4x51/2
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.591 KGM
Materialnummer:
83931.104.0250.140
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, UNC-Schrauben, Zollgewinde-Schrauben, Zollgewindeschrauben, ASME B18.2.1 Grade 8, ART83931, 1/4x51/2, AM8393125140, 83931.104.0250.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1284*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1814*
€ 0,21587
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1724*
€ 0,20516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1644*
€ 0,19564
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1584*
€ 0,1885
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.