Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 83931 Hex cap screws Grade 5 gal Zn 3/4 - 10 UNC x 5 1/2 (140 mm) gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 83931 Hex cap screws Grade 5 gal Zn 3/4 - 10 UNC x 5 1/2 (140 mm) gal Zn VE=S
ART 83931 Hex cap screws Grade 5 gal Zn 3/4 - 10 UNC x 5 1/2 (140 mm) gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-839318140750140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskantschrauben nach ASME
sechskantschrauben nach asme
ASME B 18.2.1 Grade 5 (~8.8) UNC galvanisch verzinkt Hex cap screws, Sechskantschrauben mit Schaft, mit UNC Gewinde - Abmessung: 3/4 x 5 1/2 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART83931
Werkstoff:
Grade 5 (~8.8)
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
UNC
Abmessung:
3/4x51/2
Gewicht in kg per 100 Stück:
35.494 KGM
Materialnummer:
83931.814.0750.140
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, UNC-Schrauben, Zollgewinde-Schrauben, Zollgewindeschrauben, ASME B18.2.1 Grade 5, ART83931, 3/4x51/2, AM8393175140, 83931.814.0750.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3676*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,0576*
€ 3,63854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9976*
€ 3,56714
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,8776*
€ 3,42434
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,8176*
€ 3,35294
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,3676*
€ 2,81744
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.