Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 83933 Hex cap screws Grade 8 1 - 8 UNC x 1 1/2 (38 mm) VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 83933 Hex cap screws Grade 8 1 - 8 UNC x 1 1/2 (38 mm) VE=S
ART 83933 Hex cap screws Grade 8 1 - 8 UNC x 1 1/2 (38 mm) VE=S
Artikel-Nr.:
     4-839331041000038
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskantschrauben nach ASME
sechskantschrauben nach asme
ASME B 18.2.1 Grade 8 (~10.9) UNC Hex cap screws, Sechskantschrauben mit Vollgew., mit UNC Gewinde - Abmessung: 1 x 1 1/2 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART83933
Werkstoff:
Grade 8 (~10.9)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
UNC
Abmessung:
1x11/2
Gewicht in kg per 100 Stück:
27.120 KGM
Materialnummer:
83933.104.1000.038
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, UNC-Schrauben, Zollgewinde-Schrauben, Zollgewindeschrauben, ASME B18.2.1 Grade 8, ART83933, 1x11/2, AM8393310038, 83933.104.1000.038
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9719*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,5719*
€ 3,06056
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5419*
€ 3,02486
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,4219*
€ 2,88206
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,3519*
€ 2,79876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,3219*
€ 2,76306
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,9719*
€ 2,34656
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.