Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 83933 Hex cap screws Grade 5 1 - 8 UNC x 1 1/2 (38 mm) VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 83933 Hex cap screws Grade 5 1 - 8 UNC x 1 1/2 (38 mm) VE=S
ART 83933 Hex cap screws Grade 5 1 - 8 UNC x 1 1/2 (38 mm) VE=S
Artikel-Nr.:
     4-839338041000038
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskantschrauben nach ASME
sechskantschrauben nach asme
ASME B 18.2.1 Grade 5 (~8.8) UNC Hex cap screws, Sechskantschrauben mit Vollgew., mit UNC Gewinde - Abmessung: 1 x 1 1/2 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART83933
Werkstoff:
Grade 5 (~8.8)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
UNC
Abmessung:
1x11/2
Gewicht in kg per 100 Stück:
27.223 KGM
Materialnummer:
83933.804.1000.038
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, UNC-Schrauben, Zollgewinde-Schrauben, Zollgewindeschrauben, ASME B18.2.1 Grade 5, ART83933, 1x11/2, AM8393310038, 83933.804.1000.038
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8584*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,6284*
€ 4,3178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6184*
€ 4,3059
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,4684*
€ 4,1274
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,4384*
€ 4,0917
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,8584*
€ 3,4015
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.