Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 83933 Hex cap screws Grade 5 gal Zn 1/2 - 13 UNC x 1 1/4 (32 mm) gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 83933 Hex cap screws Grade 5 gal Zn 1/2 - 13 UNC x 1 1/4 (32 mm) gal Zn VE=S
ART 83933 Hex cap screws Grade 5 gal Zn 1/2 - 13 UNC x 1 1/4 (32 mm) gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-839338140500032
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskantschrauben nach ASME
sechskantschrauben nach asme
ASME B 18.2.1 Grade 5 (~8.8) UNC galvanisch verzinkt Hex cap screws, Sechskantschrauben mit Vollgew., mit UNC Gewinde - Abmessung: 1/2 x 1 1/4 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART83933
Werkstoff:
Grade 5 (~8.8)
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
UNC
Abmessung:
1/2x11/4
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.388 KGM
Materialnummer:
83933.814.0500.032
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, UNC-Schrauben, Zollgewinde-Schrauben, Zollgewindeschrauben, ASME B18.2.1 Grade 5, ART83933, 1/2x11/4, AM839335032, 83933.814.0500.032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2026*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2826*
€ 0,33629
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2626*
€ 0,31249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2426*
€ 0,28869
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2026*
€ 0,24109
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.