Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4
>
03 Muttern
>
03-01 Sechskantmuttern
>
Artikel 83934 Sechskantmuttern nach ASME B 18.2.2
>
ASME B 18.2.2 Grade 8 (~10) UNC Hex cap screws, Sechskantmuttern mit mit UNC-Gewinde
>
Artikel
ART 83934 Hex nuts Grade 8 1/2 - 13 UNC VE=S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4-839341040500000
Hersteller:
Reyher
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Muttern - diverse Formen
Sechskant-Muttern
Sechskantmuttern
UNC-Muttern
ASME B 18.2.2 Grade 8 (~10) UNC Hex cap screws, Sechskantmuttern mit mit UNC-Gewinde - Abmessung: 1/2 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART83934
Werkstoff:
Grade 8 (~10)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
UNC
Abmessung:
1/2
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.629 KGM
Materialnummer:
83934.104.0500.000
... >
03-01 Sechskantmuttern
>
Artikel 83934 Sechskantmuttern nach ASME B 18.2.2
>
ASME B 18.2.2 Grade 8 (~10) UNC Hex cap screws, Sechskantmuttern mit mit UNC-Gewinde
Weitere Suchbegriffe:
Zollgewinde-Muttern
,
Zollgewindemuttern
,
ASME B18.2.2 Grade 8
,
ART83934
,
1/2
,
AM83934500
,
83934.104.0500.000
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1145*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1615*
€ 0,19219
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1595*
€ 0,18981
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1535*
€ 0,18267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen