Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 87014 Hammerkopfmutter St. gal Zn 8 mm, M 6 hohe Form gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 87014 Hammerkopfmutter St. gal Zn 8 mm, M 6 hohe Form gal Zn VE=K
ART 87014 Hammerkopfmutter St. gal Zn 8 mm, M 6 hohe Form gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-870140129060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerkopfmutter
hammerkopfmutter m6
Artikel 87014 Stahl für Profil 8 galvanisch verzinkt Hammermuttern für T-Nuten mit Bremsmoment, hohe Form - Abmessung: 8 mm, M 6 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART87014
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
8mm,M6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.354 KGM
Materialnummer:
87014.012.9060.000
Weitere Suchbegriffe: Muttern - diverse Formen, Profil-Muttern, Profilmuttern, R 87014 Stahl, ART87014, 8mm,M6, AM8701460, 87014.012.9060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4278*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5678*
€ 0,67568
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5578*
€ 0,66378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5278*
€ 0,62808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5178*
€ 0,61618
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5078*
€ 0,60428
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4278*
€ 0,50908
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,3328*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.