Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4
>
99 Sonstiges
>
99-03 Zierkappen
>
Artikel 88001 Zierkappen mit Stift für Kreuzschlitz
>
Artikel 88001 Kunststoff IL dunkelbraun Zierkappen m. Stift f. Spanplatten-/ SPAX Schrauben mit Innenloch IL
>
Artikel
ART 88001 Kappen m. Innenl. 2,5 x 15 dunkel braun, für SPAX VE=S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4-880016500025015
Hersteller:
Reyher
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappen f. Schrauben m. Innenl
Kappen f. Schrauben und Dübel
Kunststoff-Zierkappen
Kunststoffzierkappen
Artikel 88001 Kunststoff IL dunkelbraun Zierkappen m. Stift f. Spanplatten-/ SPAX Schrauben mit Innenloch IL - Abmessung: 2,5 x 15 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88001
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
IL
Abmessung:
2,5x15
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.010 KGM
Materialnummer:
88001.650.0025.015
... >
99-03 Zierkappen
>
Artikel 88001 Zierkappen mit Stift für Kreuzschlitz
>
Artikel 88001 Kunststoff IL dunkelbraun Zierkappen m. Stift f. Spanplatten-/ SPAX Schrauben mit Innenloch IL
Weitere Suchbegriffe:
Zierkappen
,
R 88001 Kunststoff
,
ART88001
,
2,5x15
,
AM880012515
,
88001.650.0025.015
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00857*
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01217*
€ 0,01448
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01204*
€ 0,01433
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01144*
€ 0,01361
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01105*
€ 0,01315
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01058*
€ 0,01259
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00857*
€ 0,0102
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ART 88001 Kappen m. Innenl. 2,5 x 15 hell braun, für SPAX Kunstst VE=S
Reyher
ab € 0,00857*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen