Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Zahnscheibe (Unterlegscheibe)
>
NORD-LOCK Scheibe
>
Artikel
ART 88032 Keilsicherungsscheiben für HV flZnnc 21 x 37 x 3,7 flZnnc VE=S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4-880320360200000
Hersteller:
HEICO
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben heico
Artikel 88032 St. verg. zinklamellenbeschichtet Heico-Lock-Scheiben HLK für HV-Verbindungen nach EN 14399-4 - Abmessung: HLK-20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88032
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Form:
HLK
Abmessung:
HLK-20
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.949 KGM
Materialnummer:
88032.036.0200.000
... >
04-03 Sicherungsscheiben/Sicherungsringe
>
Artikel 88032 HEICO-LOCK-Scheiben
>
Artikel 88032 St. verg. zinklamellenbeschichtet Heico-Lock-Scheiben HLK für HV-Verbindungen nach EN 14399-4
Weitere Suchbegriffe:
keilsicherungsscheiben
,
Bauregelliste
,
DIN 18800
,
EN 1090
,
EN 14399-6
,
HV-Scheiben Peiner
,
Heico-Lock Scheiben
,
Schraubensicherungs-Elemente
,
Ü
,
ÜH
,
ÜZ
,
R 88032 St.vergütet
,
ART88032
,
HLK-20
,
AM88032200
,
88032.036.0200.000
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9737*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,5237*
€ 4,1932
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,5137*
€ 4,1813
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,3537*
€ 3,9909
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,2037*
€ 3,8124
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,9737*
€ 3,5387
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nord-Lock Scheibe NLSC für den Stahlbau, NL20SC, ST, Zinklamelle, 480h, flZn/nc
Nord-Lock
2721
ab € 150,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen