Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88087 6kt.Verbindungsmuffe St.gal Zn M 6 x 25 SW 10 gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88087 6kt.Verbindungsmuffe St.gal Zn M 6 x 25 SW 10 gal Zn VE=S
ART 88087 6kt.Verbindungsmuffe St.gal Zn M 6 x 25 SW 10 gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-880870100060025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbindungsmuffe für Gewindestange
Verbindungsmuffe für Gewindestäbe
verbindungsmuffe für gewindestange ...
verbindungsmuffe für gewindestange
Artikel 88087 Stahl galvanisch verzinkt Verbindungsmuffen, Sechskant, durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 6 x 25 SW10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88087
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x25SW10
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.250 KGM
Materialnummer:
88087.010.0060.025
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffen, Hohe Muttern, Muffen - rund/sechskant, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Gewindemuffen, Sechskant-Muttern, Sechskantgewindemuffen, Sechskantmuttern, Verbindungsmuffen, R 88087 Stahl, ART88087, M6x25SW10, 6x25SW10, galZn, AM88087625, 88087.010.0060.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0769*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1834*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0684*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.