Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880910100045035 Herst.-Nr.: 1191010450355 EAN/GTIN: 4003530107924 |
| |
|
| | |
| Artikel 88091 Stahl SPAX Seko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, T-STAR - Abmessung: 4,5 x 35/29-T20 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88091 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX Seko-T | Abmessung: | 4,5x35/29-T20 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.252 KGM | Materialnummer: | 88091.010.0045.035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube spax senkkopf t-star, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, SPAX Schrauben S, Holzbauschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 88091 Stahl, ART88091, 4,5x35/29-T20, galZn, AM880914535, 88091.010.0045.035 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0208* | € 0,0288* | | | | | 14 Tage | | | 500 | | pro Box | € 6,99* | ab € 0,0271* | € 0,0375* | | | | Lager 4 | | | | 500 | | pro Box | € 9,00* | ab € 0,0282* | € 0,0389* | | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0356* | € 0,0473* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0359* | € 0,048* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0282* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 19,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|