Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Holzschraube
>
Spanplattenschrauben
>
Torx-Spanplattenschrauben
>
Artikel
ART 88091 SPAX A 2 4,5 x 45/39 -T20 Senkkopf A 2 VE=K
Menge:
Boxen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4-880919209045045
Hersteller:
SPAX International
Herst.-Nr.:
1197000450453
EAN/GTIN:
4003530168185
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, T-STAR - Abmessung: 4,5 x 45/39-T20 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88091
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SPAX Seko-T
Abmessung:
4,5x45/39-T20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.314 KGM
Materialnummer:
88091.920.9045.045
... >
01-12 Holzschrauben
>
Artikel 88091 SPAX Schrauben, Innensechsrund
>
Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, T-STAR
Weitere Suchbegriffe:
spanplattenschraube senkkopfschraube torx a2
,
torx spanplattenschrauben
,
torx-spanplattenschrauben senkkopf
,
SPAX Schrauben S
,
Holzbauschrauben
,
SPAX Schrauben
,
Senkkopf-Holzschrauben
,
Senkkopfholzschrauben
,
Senkschrauben m. Innensechsrund
,
TORX-Schrauben
,
R 88091 A 2
,
ART88091
,
4,5x45/39-T20
,
A2
,
AM880914545
,
88091.920.9045.045
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
3 Tage
1620
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0512*
€ 0,0706*
Lager 7
7 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 4,79*
ab € 0,0682*
€ 0,0934*
Lager 4
2 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0739*
€ 0,1005*
Lager 8670
5 Tage
1800
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0887*
€ 0,1196*
Lager 214
4 Tage
2600
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0909*
€ 0,1249*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Boxen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0739* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen (
entspricht € 20,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4
Versand:
Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 20 x 25 mm, 05071034001
Wera
05071034001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 20 x 25 mm, 05066310001
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 7,93*
Zubehör
SPAX 5000009192209 Sechsrund-Bit T 20 5 St.
SPAX International
5000009192209
ab € 0,0141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen