Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Holzschraube
>
Spanplattenschrauben
>
Torx-Spanplattenschrauben
>
Artikel
ART 88091 SPAX A 2 6 x 50/43 -T30 Senkkopf A 2 VE=K
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4-880919209060050
Hersteller:
SPAX International
Herst.-Nr.:
1197000600503
EAN/GTIN:
4003530168345
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, T-STAR - Abmessung: 6 x 50/43-T30 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88091
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SPAX Seko-T
Abmessung:
6x50/43-T30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.665 KGM
Materialnummer:
88091.920.9060.050
... >
01-12 Holzschrauben
>
Artikel 88091 SPAX Schrauben, Innensechsrund
>
Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, T-STAR
Weitere Suchbegriffe:
Spanplattenschrauben
,
Torx-Spanplattenschrauben
,
spanplattenschraube senkkopf a2 torx 45x50
,
senkkopfschraube ohne norm
,
torx-spanplattenschrauben senkkopf
,
SPAX Schrauben S
,
Holzbauschrauben
,
SPAX Schrauben
,
Senkkopf-Holzschrauben
,
Senkkopfholzschrauben
,
Senkschrauben m. Innensechsrund
,
TORX-Schrauben
,
R 88091 A 2
,
ART88091
,
6x50/43-T30
,
A2
,
AM88091650
,
88091.920.9060.050
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2166*
€ 0,2866*
Lager 3145
2 Tage
1700
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2359*
€ 0,3059*
Lager 4757
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 10,77*
€ 15,43*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,86*
€ 15,45*
Lager 4
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 14,35*
€ 19,15*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,15*
€ 22,7885
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1435* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 4
Versand:
Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 30 x 25 mm, 05071037001
Wera
05071037001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 30 x 25 mm, 05066315001
Wera
05066315001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 7,89*
Zubehör
SPAX 5000009192309 Sechsrund-Bit T 30 5 St.
SPAX International
5000009192309
ab € 0,976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen