| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880930100045035 Herst.-Nr.: 0231010450355 EAN/GTIN: 4003530015366 |
| |
|
| | |
| Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 4,5 x 35/32-Z VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88093 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX Ruko-Z | Abmessung: | 4,5x35/32-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.296 KGM | Materialnummer: | 88093.010.0045.035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben pan head, spanplattenschrauben, spanplattenschrauben spax, SPAX Schrauben S, Halbrund-Holzschrauben, Halbrundholzschrauben, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, R 88093 St.gehärtet, ART88093, 4,5x35/32-Z, galZn, AM880934535, 88093.010.0045.035 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 500 | | pro Box | € 6,99* | ab € 0,02978* | € 0,04068* | | | | Lager 4 | | | | 500 | | pro Box | € 9,00* | ab € 0,031* | € 0,0422* | | | | | | | | | 500 | | pro Box | € 4,80* | ab € 0,0326* | € 0,0441* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0381* | € 0,0508* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0384* | € 0,0531* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,031* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 21,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|