Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Holzschraube
>
Spanplattenschrauben
>
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
>
Artikel
ART 88093 SPAX St. 3,5 x 16/14 -T15 WIROX, Ruko gal Zn VE=S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4-880930140035016
Hersteller:
SPAX International
Herst.-Nr.:
0201010350165
EAN/GTIN:
4003530113857
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, T-STAR - Abmessung: 3,5 x 16/14-T15 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88093
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
WIROX
Form:
SPAX Ruko-T
Abmessung:
3,5x16/14-T15
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.104 KGM
Materialnummer:
88093.014.0035.016
... >
01-12 Holzschrauben
>
Artikel 88093 SPAX Schrauben Ruko
>
Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, T-STAR
Weitere Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
,
Spanplattenschraube
,
Spanplattenschrauben
,
Torx-Spanplattenschrauben
,
spanplattenschraube 3,5x16 pan head
,
torx spanplattenschrauben
,
torx-spanplattenschrauben spax
,
SPAX Schrauben S
,
Halbrund-Holzschrauben
,
Halbrundholzschrauben
,
Kreuzschlitz-Holzschrauben
,
SPAX Schrauben
,
R 88093 St.gehärtet
,
ART88093
,
3,5x16/14-T15
,
galZn
,
AM880933516
,
88093.014.0035.016
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
3 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0131*
€ 0,0131*
Lager 7
7 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,011*
€ 0,0152*
Lager 4
2 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0129*
€ 0,0178*
Lager 369
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0156*
€ 0,0212*
Lager 214
5 Tage
2000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,016*
€ 0,022*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 17,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4
Versand:
Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 15 x 25 mm, 05066308001
Wera
05066308001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 7,25*
Zubehör
SPAX 5000009192159 Sechsrund-Bit T 15 5 St.
SPAX International
5000009192159
ab € 0,976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen