Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Holzschraube
>
Spanplattenschrauben
>
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
>
Artikel
ART 88094 SPAX St. 2,5 x 25/22 -Z YELLOX, SEKO gal ZnC VE=S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4-880940600025025
Hersteller:
SPAX International
Herst.-Nr.:
1081020250255
EAN/GTIN:
4003530004674
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 2,5 x 25/22-Z VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88094
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
YELLOX
Form:
SPAX Seko-Z
Abmessung:
2,5x25/22-Z
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.082 KGM
Materialnummer:
88094.060.0025.025
... >
01-12 Holzschrauben
>
Artikel 88094 SPAX Schrauben Seko
>
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS
Weitere Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
,
Spanplattenschrauben
,
spanplattenschraube gelb verzinkt
,
senkkopfschraube ohne norm
,
spanplattenschraube spax
,
SPAX Schrauben S
,
Kreuzschlitz-Holzschrauben
,
SPAX Schrauben
,
Senkkopf-Holzschrauben
,
Senkkopfholzschrauben
,
R 88094 St.gehärtet
,
ART88094
,
2,5x25/22-Z
,
galZnC
,
AM880942525
,
88094.060.0025.025
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
6 Tage
2550
1000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,00798*
€ 0,01112*
Lager 4
2 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,011*
€ 0,0151*
Lager 260
6 Tage
3000
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0136*
€ 0,0185*
Lager 4757
2 Tage
8100
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0137*
€ 0,0186*
Lager 4BULW
1 Tag
6300
1000
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,0138*
€ 0,0189*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,011*
€ 0,01309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 15,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4
Versand:
Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 855/1 TH Bits, PZ 1 x 25 mm, 05056910001
Wera
05056910001
ab € 0,37*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen