| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880940609035025 Herst.-Nr.: 1081020350253 EAN/GTIN: 4003530006715 |
| |
|
| | |
| Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 3,5 x 25/20-Z VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88094 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | YELLOX | Form: | SPAX Seko-Z | Abmessung: | 3,5x25/20-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.118 KGM | Materialnummer: | 88094.060.9035.025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben spax, spanplattenschrauben, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 3,5x25/20-Z, galZnC, AM880943525, 88094.060.9035.025 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4 | | | | 200 | | pro Box | € 9,00* | ab € 0,0155* | € 0,0226* | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0195* | € 0,028* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0198* | € 0,0284* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0193* | € 0,0289* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0206* | € 0,0296* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0155* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 4,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|