| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880990140045055 Herst.-Nr.: 0271010450555 EAN/GTIN: 4003530017162 |
| |
|
| | |
| Artikel 88099 St. SPAX Seko-Z-Kb Oberfläche WIROX SPAX Universalschraube, Senkkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz, mit Kopfbohrung - Abmessung: 4,5 x 55/44-Z VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88099 | Werkstoff: | St. | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX Seko-Z-Kb | Abmessung: | 4,5x55/44-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.384 KGM | Materialnummer: | 88099.014.0045.055 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spax spanplattenschrauben senkkopf pz, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube spax, Innenloch-Holzschrauben, Innenlochholzschrauben, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88099 St.gehärtet, ART88099, 4,5x55/44-Z, galZn, AM880994555, 88099.014.0045.055 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 500 | | pro Box | € 6,99* | ab € 0,09016* | € 0,11686* | | | | Lager 4 | | | | 500 | | pro Box | € 9,00* | ab € 0,0934* | € 0,1214* | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,1145* | € 0,1445* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,1192* | € 0,1502* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,118* | € 0,1516* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0934* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 60,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|