Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88108 Einschlagmuttern St. M 4x 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88108 Einschlagmuttern St. M 4x 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ART 88108 Einschlagmuttern St. M 4x 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881080100040006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
einschlagmuttern stahl m4
einschlagmutter m4
Artikel 88108 Stahl galvanisch verzinkt Einschlagmuttern - Abmessung: M 4 x 6 x 5 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88108
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x6x5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.150 KGM
Materialnummer:
88108.010.0040.006
Weitere Suchbegriffe: einschlagmutter, Einschlagmuttern, Muttern - diverse Formen, Schnellmontage-Elemente, Schnellmontageelemente, R 88108 Stahl, ART88108, M4x6x5, 4x6x5, galZn, AM8810846, 88108.010.0040.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0408*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.