Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88111 Sicherh.Schr.(D 85) A2 M 3 x12 LIKO, mit. Zweiloch A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88111 Sicherh.Schr.(D 85) A2 M 3 x12 LIKO, mit. Zweiloch A 2 VE=S
ART 88111 Sicherh.Schr.(D 85) A2 M 3 x12 LIKO, mit. Zweiloch A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881119200030012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m3x12
snake eyes sicherheitsschrauben
m3 sicherheitsschraube
Artikel 88111 A 2 Zweiloch Diebstahlhemmende Schrauben, Linsenkopf DIN 85, Zweiloch-Antrieb - Abmessung: M 3 x 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88111
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Zweiloch
Abmessung:
M3x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.087 KGM
Materialnummer:
88111.920.0030.012
Weitere Suchbegriffe: Diebstahlhemmende Schrauben, R 88111 A 2, ART88111, M3x12, 3x12, A2, AM88111312, 88111.920.0030.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,037*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 1,1889*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.