Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88111 Sicherh.Schr.(D 85) A2 M 3 x16 LIKO, mit. Zweiloch A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88111 Sicherh.Schr.(D 85) A2 M 3 x16 LIKO, mit. Zweiloch A 2 VE=S
ART 88111 Sicherh.Schr.(D 85) A2 M 3 x16 LIKO, mit. Zweiloch A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881119200030016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m3x16
snake eyes sicherheitsschrauben
m3 sicherheitsschraube
Artikel 88111 A 2 Zweiloch Diebstahlhemmende Schrauben, Linsenkopf DIN 85, Zweiloch-Antrieb - Abmessung: M 3 x 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88111
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Zweiloch
Abmessung:
M3x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.104 KGM
Materialnummer:
88111.920.0030.016
Weitere Suchbegriffe: Diebstahlhemmende Schrauben, R 88111 A 2, ART88111, M3x16, 3x16, A2, AM88111316, 88111.920.0030.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0543*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 1,1889*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.