Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88111 Sicherh.Schr.(D 85) A2 M 6 x25 LIKO, mit. Zweiloch A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88111 Sicherh.Schr.(D 85) A2 M 6 x25 LIKO, mit. Zweiloch A 2 VE=S
ART 88111 Sicherh.Schr.(D 85) A2 M 6 x25 LIKO, mit. Zweiloch A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881119200060025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben m6x25 zweiloch
sicherheitsschrauben m6
snake eyes sicherheitsschrauben
Artikel 88111 A 2 Zweiloch Diebstahlhemmende Schrauben, Linsenkopf DIN 85, Zweiloch-Antrieb - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88111
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Zweiloch
Abmessung:
M6x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.656 KGM
Materialnummer:
88111.920.0060.025
Weitere Suchbegriffe: Diebstahlhemmende Schrauben, R 88111 A 2, ART88111, M6x25, 6x25, A2, AM88111625, 88111.920.0060.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1233*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1703*
€ 0,20266
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1633*
€ 0,19433
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1513*
€ 0,18005
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 1,5397*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.